※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBA43R400-200R チップ GBA43 京セラ 40604365 GBA43R400-200R チップ GBA43 京セラ 40604365

チップ GBA43

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40604365 品番GBA43R400-200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は178種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法rε(mm)- 材質PR1215 寸法S(mm)4.76 寸法D1(Φmm)5.5 コーナー数3 寸法RE(mm)2 寸法CW(mm)4(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)12.7 寸法CDX(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40604365 GBA43R400-200R 10748824 GBA43R400-200R PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする