※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDFM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1215
厚さ(mm)
4.3
チップブレーカ
両面
注文コード
40604435
品番
GDFM3020N-030DM PR1215
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1215
コーナー半径(mm)
0.3
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。