※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDFM4020N-040GM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604532 GDFM4020N-040GM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604532

チップ GDFM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1225 厚さ(mm)4.5 チップブレーカ両面 注文コード40604532 品番GDFM4020N-040GM PR1225
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・厚さ・チップブレーカなど36種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.5 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする