※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDFM5020N-040DM: TN90 チップ GDFM 京セラ 40604575 GDFM5020N-040DM: TN90 チップ GDFM 京セラ 40604575

チップ GDFM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN90 厚さ(mm)4.5 チップブレーカ両面 注文コード40604575 品番GDFM5020N-040DM: TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は材質・厚さ・チップブレーカなど36種類から選べます 他の種類を見る
材質TN90 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.5 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする