※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDFMS3020N-030DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604681 GDFMS3020N-030DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604681

チップ GDFM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1215 厚さ(mm)4.3 チップブレーカ片面 注文コード40604681 品番GDFMS3020N-030DM PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は材質・厚さ・チップブレーカなど36種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1215 コーナー半径(mm)0.3 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ片面 穴の形状-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40604681 GDFMS3020N-030DM PR1215 39332535 GDFMS3020N-030DM PR1215 チップ GDFM 京セラ チップ GDFM 京セラ 1セット(10個) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする