※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDFMS4020N-040DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604715 GDFMS4020N-040DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604715

チップ GDFM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1215 厚さ(mm)4.5 チップブレーカ片面 注文コード40604715 品番GDFMS4020N-040DM PR1215
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・厚さ・チップブレーカなど36種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1215 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.5 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ片面 穴の形状-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする