※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDG3020N-020GS PR1225 チップ GDG 京セラ 40604855 GDG3020N-020GS PR1225 チップ GDG 京セラ 40604855

チップ GDG

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1225 注文コード40604855 品番GDG3020N-020GS PR1225
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質など28種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする