※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDG3520N-020GS チップ GDG 京セラ 40604882 GDG3520N-020GS チップ GDG 京セラ 40604882

チップ GDG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1215 材質(本体)PR1215 注文コード40604882 品番GDG3520N-020GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は材質など28種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1215 材質(本体)PR1215 寸法S(mm)4.3 精度G 勝手勝手なし ブレーカ低抵抗 適合ホルダKGDR/L...3... コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)3.5(-0.02〜+0.02) 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする