LEMH25UT-300-R56P1 LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25UT) SMC 40604944

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25UT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード40604944品番LEMH25UT-300-R56P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,100
ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)ボディサイズ25mmモータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする