※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDM2020N-020PM PR1225 チップ GDM 京セラ 40605101 GDM2020N-020PM PR1225 チップ GDM 京セラ 40605101

チップ GDM

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1225 注文コード40605101 品番GDM2020N-020PM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は材質など85種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40605101 GDM2020N-020PM PR1225 39333147 GDM2020N-020PM PR1225 チップ GDM 京セラ チップ GDM 京セラ 1セット(10個) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40605074
2017-08-05
用途:
旋盤加工

初めて使いましたが問題なく使用できました。チップの交換も簡単で助かっています。

対象商品:
40605162
2016-01-14
用途:
旋盤での切削

突っ切りで横送りもできるので便利。

対象商品:
40605101
2015-02-20
用途:
切り落とし

低価格な隣国製に強度と切れ味に不満を感じての試し買いでした。
スムーズな送りが得られやすく、
喰い込みによる失敗も激減です。
当然、切断面の荒れも殆どなく、
価格差はかなりあますが、
結果的には差が無くなると感じます。
もう後戻りはできません。
ちなみに、ホルダーは以前の安いメーカーのものに手を加えて、このチップが取り付くようにして使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする