※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDM2520N-020PM チップ GDM 京セラ 40605196 GDM2520N-020PM チップ GDM 京セラ 40605196

チップ GDM

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1215 材質(本体)PR1215 注文コード40605196 品番GDM2520N-020PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は材質など85種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1215 材質(本体)PR1215 寸法S(mm)4.3 精度M 勝手勝手なし ブレーカ溝・突切り(高送り) 適合ホルダKGDR/L...-2(...)・ KGDR/L...-2.4(...)・KGDSR/L...-2B コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.5(-0.03〜+0.03) 寸法INSL(mm)20 寸法PSIRR(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40605074
2017-08-05
用途:
旋盤加工

初めて使いましたが問題なく使用できました。チップの交換も簡単で助かっています。

対象商品:
40605162
2016-01-14
用途:
旋盤での切削

突っ切りで横送りもできるので便利。

対象商品:
40605101
2015-02-20
用途:
切り落とし

低価格な隣国製に強度と切れ味に不満を感じての試し買いでした。
スムーズな送りが得られやすく、
喰い込みによる失敗も激減です。
当然、切断面の荒れも殆どなく、
価格差はかなりあますが、
結果的には差が無くなると感じます。
もう後戻りはできません。
ちなみに、ホルダーは以前の安いメーカーのものに手を加えて、このチップが取り付くようにして使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする