※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDMS3020R-025PM-6D PR1225 チップ GDMS 京セラ 40606097 GDMS3020R-025PM-6D PR1225 チップ GDMS 京セラ 40606097

チップ GDMS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカ片面 注文コード40606097 品番GDMS3020R-025PM-6D PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品はチップブレーカなど33種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 コーナー半径(mm)0.25 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40606097 GDMS3020R-025PM-6D PR1225 39333244 GDMS3020R-025PM-6D PR1225 チップ GDM 京セラ チップ GDM 京セラ 1セット(10個) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする