曜日別特売
LOMU100408ER-SM PR1525 チップ LOMU-SM 京セラ 40609947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOMU100408ER-SM PR1525 チップ LOMU-SM 京セラ 40609947
LOMU100408ER-SM PR1525 チップ LOMU-SM 京セラ 40609947

チップ LOMU-SM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード40609947品番LOMU100408ER-SM PR1525
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状長方形90°材質PR1525コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)10.9厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする