曜日別特売
LOMU100408ER-SM チップ LOMU-SM 京セラ 40609956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOMU100408ER-SM チップ LOMU-SM 京セラ 40609956
LOMU100408ER-SM チップ LOMU-SM 京セラ 40609956

チップ LOMU-SM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40609956品番LOMU100408ER-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
形状長方形90°材質PR1510コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする