※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ LOMU-SM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40610017
品番
LOMU150508ER-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
PR1510
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.56
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。