※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGN120704S02025 チップ SNGN 京セラ 40612467 SNGN120704S02025 チップ SNGN 京セラ 40612467

チップ SNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40612467 品番SNGN120704S02025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする