※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120408ZS CA4515 チップ SNMG-ZS 京セラ 40613727 SNMG120408ZS CA4515 チップ SNMG-ZS 京セラ 40613727

チップ SNMG-ZS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40613727 品番SNMG120408ZS CA4515
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質CA4515 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする