※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG150616PH チップ SNMG-PH 京セラ 40614104 SNMG150616PH チップ SNMG-PH 京セラ 40614104

チップ SNMG-PH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)15.875 材質CA4505 注文コード40614104 品番SNMG150616PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は切刃長さ・材質など94種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.6 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)15.875 材質CA4505 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする