- エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュープリント 大王製紙 40614517

エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュープリント

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(12巻)注文コード40614517品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長さ2倍巻の46mでたっぷり長持ち。※1ロールの長さ23mとの比較。トイレを明るい雰囲気にするフラワー柄のプリント。面倒なトイレットペーパーの交換回数の軽減。握りやすく、開けやすい取手形状。華やぐフローラルの香り。パルプ100%。

タイプダブル種別芯あり材質パルプ幅(mm)106ホワイト長さ(m)46シリーズエリエール色(柄)フラワープリント香り華やぐフローラルの香り使用場所トイレ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 事務所トイレ
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

2倍巻きなので長持ちするのでしょっちゅう取り換えなくてもいいのが〇

2024-10-24
用途: 会社のトイレ
建設業・工事業

交換回数が少なくてよいし在庫も今までの半分でいいので置き場所も少なくて済みます。

対象商品 : 40614517
2024-04-03
用途: 会社で使用
サービス業

ペーパーを使用するたびにいい香りがするので良い。
2倍巻で交換回数が少なくて済むのでとても助かっています。
業務中の買い物に行くのが難しい事、たまに買い出しに出ると荷物が多くなる事、
この二点が防げてます。

対象商品 : 40614517
2024-05-09
用途: 女子トイレに
農・林・水産業

女子トイレに使用しています。
配達してもらえて助かっています。

対象商品 : 40614517
2024-02-26
用途: 会社で使用
サービス業

柔らかくて、使いやすい。
置いてるだけでもいい香りがする。
しかも、2倍巻なのでとても良い。

対象商品 : 40614517
2023-05-05
用途: 家庭用

家族が多いのでトイレットペーパーの取替の回数が多いのが悩みだったのですがこちらは長持ちするので取替回数が減りとても助かっています。
長さが長くなっているのに吸水力もあり優しい使い心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする