ハイドロコーン

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(0.5L) 注文コード 40616513 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。
多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。
水に浮かぶものもあるほど軽いものです。
植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。
土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。

適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン 種別中粒 質量(g)230 容量(L)0.5 原材料発泡煉石 粒子径(Φmm)約5〜8 用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387397
2023-06-27
用途:
鉢植えのマルチングに使用
その他業種

鉢植えのマルチングとして使用。
泥はね防止に役立っています。
中粒を購入しましたが、大粒のほうが扱いやすいです。
商品にも、価格的にも満足です

対象商品:
88387397
2021-10-02
用途:
観葉植物の植え替え
農・林・水産業

室内で育てていますポトスが成長したので、ハイドロカルチャーを使って、切り込み植え替えました。
土では、虫がきたり育ったりしますが、ハイドロカルチャーなら安心です。
中粒を購入 粒も揃っており品質良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88387397
2019-06-06
用途:
観葉植物の植栽
Paleo 様 (卸売・小売業)

説明書通り、きれいに洗ってアイビーを植えました。元気に育っています。
土よりも簡単に植えられ、汚れないのがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88387381
2021-06-27
用途:
ミニ観葉用
その他業種

以前は大粒を利用していましたが、ミニ観葉には小粒がよさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする