チップ TCMT-HQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40616597 品番TCMT090202HQ TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質TN6010 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40616597 TCMT090202HQ TN6010 24643982 TCMT090202HQ TN610 画像準備中 チップ TCMT HQ 京セラ 1箱(10個) 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40616597
2018-04-30
用途:
卓上旋盤用に

そこそこつかえています、15mmの穴加工に使っていますがアルミには問題なしです、SS400鉄の切削には難儀でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする