※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT110204HQ チップ TCMT-HQ 京セラ 40616676 TCMT110204HQ チップ TCMT-HQ 京セラ 40616676

チップ TCMT-HQ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40616676 品番TCMT110204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質PV7010 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40616597
2018-04-30
用途:
卓上旋盤用に

そこそこつかえています、15mmの穴加工に使っていますがアルミには問題なしです、SS400鉄の切削には難儀でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする