ブルーシート ロール #2000

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40617843 品番 -
販売価格(税込) ¥6,378 定期注文特価(税込)5,388
販売価格(税別)
5,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。

厚さ#2000相当 形状ロールタイプ 用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に 種別ハトメなし 質量(kg)9.3 ブルー 長さ(m)100 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100 幅(m)0.9
注意
※寸法の公差は±5%以内となっております。
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安で、保証値ではありません。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40617859
2025-07-03
用途:
ハウスの中の被膜に使用
竹原農園 様 (農・林・水産業)

軽いので被膜しやすいです。軽トラが走行しても大丈夫でした。値段の割りに丈夫だと思います。

2025-06-06
用途:
資材の養生

長物の資材の養生に一般的なサイズのシートでは形状が合わなく無駄になるため、ちょうどいい幅で好きな長さで使用できるのが良い

2025-05-19
用途:
機械のメンテナンスの養生として
ジュンテック 様

厚すぎず薄すぎず、こちらの希望どおりです。また養生時間が短縮され、再利用も可能なところが良い

2025-02-26
用途:
いつも使ってます
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

安価で丈夫ですし使い勝手がとてもよいです。
養生するときや、床の保護、物を包装するときには最適ですね
安価なのに破れにくいです。

2025-05-12
用途:
工事の養生シート
建設業・工事業

何度もリピートしてます。値段も安くてとても使いやすいです。

2025-07-03
用途:
作業時

まだ、使用してはいませんが、モノタロウ値引きで、他よりも安かったので購入しました。よければリピです。

対象商品:
40617859
2024-04-23
用途:
養生に
株式会社 水力機電工事 様 (建設業・工事業)

長さや厚さなど種類が豊富でよい。重いので配送が助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40617843
2023-12-01
用途:
養生

今までは#3000を使用していたが、充分にしっかりしたものだったので今後もリピありだと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする