※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 ストローク調整範囲(mm)(B) 0〜25 注文コード40618637 品番MGPM32TF-5BZ-XC9
参考基準価格(税別)¥32,620 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲など279種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)(B) 0〜25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする