ナースウォーカー 203

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト×ピーコート サイズ(cm)24 注文コード40618839 品番1271A032.101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ45種類から選べます 他の種類を見る

通気性と軽量性に優れた、脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
つま先上部には、消臭効果のあるMOFFを使用。

ホワイト×ピーコート サイズ(cm)24 仕様男女兼用・ラウンド・ベルトフィッティング・インソール取り外し式 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 足幅3E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40618839 1271A032.101 84792184 1A032-101-240 ナースウォーカー203 アシックス ナースウォーカー203 アシックス 1足(1足) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする