※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG110304R-B TN6010 チップ TNGG 京セラ 40620255 TNGG110304R-B TN6010 チップ TNGG 京セラ 40620255

チップ TNGG

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN6010 コーナー半径(mm)0.4 注文コード40620255 品番TNGG110304R-B TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は材質・コーナー半径136種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)6.35 材質TN6010 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40620255 TNGG110304R-B TN6010 24644262 TNGG110304R-B TN610 画像準備中 チップ TNGG R/L-B 京セラ 1箱(10個) 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40620955
2014-11-30
用途:
旋盤加工
松本工具研 様 (製造業)

ss400,s45c,sus303,sus304の仕上げ加工において綺麗な仕上げ面が得られチップが長持ちする。

対象商品:
40620255
2015-09-05
用途:
旋盤作業
ガレージ 13thdoor 様

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする