※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160402R-B チップ TNGG 京セラ 40620517 TNGG160402R-B チップ TNGG 京セラ 40620517

チップ TNGG

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV7010 コーナー半径(mm)0.2 注文コード40620517 品番TNGG160402R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は材質・コーナー半径136種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)9.525 材質PV7010 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40620955
2014-11-30
用途:
旋盤加工
松本工具研 様 (製造業)

ss400,s45c,sus303,sus304の仕上げ加工において綺麗な仕上げ面が得られチップが長持ちする。

対象商品:
40620255
2015-09-05
用途:
旋盤作業
ガレージ 13thdoor 様

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする