※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404 PV7005 チップ TNMG 京セラ 40622224 TNMG160404 PV7005 チップ TNMG 京セラ 40622224

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40622224 品番TNMG160404 PV7005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質PV7005 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする