※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40-100AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9N ねじの種類(-) Rc 注文コード40624474 品番MGPM40-100AZ-M9NS
参考基準価格(税別)¥48,020 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類・ねじの種類など56種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする