TPGR160308L-C チップ TPGR-C 京セラ 形状:正三角形60° 40625846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGR160308L-C チップ TPGR-C 京セラ 40625846 TPGR160308L-C チップ TPGR-C 京セラ 40625846

チップ TPGR-C

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40625846 品番TPGR160308L-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質TN6010 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04992985
2019-01-07
用途:
旋盤加工
西野製作所 様 (製造業)

裏目の重要注意事項を含め文書が全て韓国語で書かれているため読めません、日本語又は英語の訳文を貼り付けるくらいの配慮が欲しい。韓国仕様をそのまま販売するなんて信じられません改善願います。

2人が参考にしています
対象商品:
04992985
2011-03-14
用途:
切削
石井鉄工株式会社 様

いつもどおりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする