TPMR160308HQ チップ TPMR-HQ 京セラ 形状:正三角形60° 40626512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR160308HQ チップ TPMR-HQ 京セラ 40626512 TPMR160308HQ チップ TPMR-HQ 京セラ 40626512

チップ TPMR-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN6010 コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)16.5 注文コード40626512 品番TPMR160308HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど67種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)9.525 材質TN6010 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする