※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCMT080202HQ チップ VCMT-HQ 京セラ 40629373 VCMT080202HQ チップ VCMT-HQ 京セラ 40629373

チップ VCMT-HQ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 材質PR1425 注文コード40629373 品番VCMT080202HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はコーナー半径・材質など44種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.3 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質PR1425 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09481647
2013-03-04
用途:
金型内パンチ内径加工&刻印加工用

厚肉取りは出来ないが、小さな加工とともに内径奥行加工によい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする