ハンガーラック フリープッシュ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40632324 品番MG-900
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フリープッシュ式ですので高さ1140〜1810mmまでのお好きな高さで止められます。組み立て不要、梱包解いてすぐに使えます。

仕様フリープッシュ式 材質/仕上スチール/クロムメッキ キャスター双輪キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×425×1100〜1800 パイプ径(Φmm)25/22
注意
※個人宅様への配送は致しかねます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
全国数量21以上のご注文(数量1につき) ¥29,700 / 税込 ¥32,670
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量21以上のご注文(数量1につき) ¥44,000 / 税込 ¥48,400
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
沖縄地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
沖縄地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
沖縄地方数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量21以上のご注文(数量1につき) ¥44,000 / 税込 ¥48,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする