重量用二段ハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40632349 品番MXU-1200
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

32Φと29Φの太さのパイプを使用。ロングコートやオーバー等、重衣料でも安心してお使いいただけます。組み立て不要、梱包解いてすぐに使えます。

仕様ねじ式 材質/仕上スチール/クロムメッキ キャスターポールキャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1340〜2130 パイプ径(Φmm)32/29
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
※配送不可地域がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
沖縄地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする