シルバーシート UVタイプ #4000

(250件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40632367 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。

呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 厚さ#4000 シルバー 仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×2.6 形状折りたたみタイプ 用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に 質量(g)約1000 ハトメ数10 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 材質(ハトメ)アルミ 特性耐候
注意
※寸法の公差は±5%以内となっております
※耐候性の高い商品となっておりますが、使用環境や用途によっては紫外線劣化が進む可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 250
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
家の屋根から落下した雪の消雪

こちらは雪国。家の屋根から雪が落下する場所は、コンクリートでは無く土間の為、消雪効率を上げる為にシートを敷き、そこへ川の水を流します。その為に何枚かのシートをモノタロウさんから購入して使っています。今回のこのシートは自分が使用するには支障は無いのですが、ハトメが1か所大きく外にずれて付けてあった所が有り、その場所は使えない状態。検品はしっかりする必要があります。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見をもとに今後の品質改善に努めて参ります。

2026-03-02
用途:
畑の枯れ枝等運搬
農・林・水産業

剪定カスや枯草の運搬に使用で軽量なら破れは問題なし
果樹の下に敷いて摘果のも使用で重宝しています
同じ使用ならブルーシートより強いと感じます

2025-12-07
用途:
テント型倉庫屋根補強
医療・福祉・介護関連業

値段の割には確りした作り。
テント型倉庫も当然シート貼り屋根
一番痛むのが屋根のためUVシートを貼り
保護材として屋根を二重にしました。
寸歩的には20cmほど大きかったですが
平ゴムで調整しうまく貼れました。

対象商品:
40632385
2026-03-12
用途:
雨養生
建設業・工事業

テントの雨養生に使用してますが、アーチ状に使用するので♯4000の割には取り扱いが、比較的に柔らかいです。但し耐用年数まで使用出来るかはこれからです。

対象商品:
40632358
2026-02-23
用途:
作業の養生

作業の養生で活用しています。安くて丈夫なので助かっています。また使用したいです。

2026-02-15
用途:
屋外製品の日よけ

毎年使っているが1年経つと破れて使えなくなるが安価なので使い捨てと考えれば満足の商品である。

対象商品:
40632358
2025-12-13
用途:
傷んだ一部の外壁の保護のため

劣化した部分に使用している。
耐候性は3年から4年ぐらいだと思う。
これを使うとブルーシートは使えない。

2025-11-06
用途:
バイクのメンテナンス作業
卸売・小売業

室内や地面を汚したくないときに下に引いて作業しています。
油も防げますしよほど鋭利なものや重いものを落とさない限り簡単に破れたりもしません。そのまま丸めれば掃除も簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
色は、アルミに由来するものでしょうか。それとも無関係ですか。
回答:
シルバー色を表現する顔料にアルミパウダーが含まれております。
1人が参考にしています
2024-06-05
質問:
耐水性はどれくらいありますか。
回答:
生地は、ラミネート加工を施しておりますが、完全防水ではございませんので、使用環境によって耐水性は異なります。
2024-06-05
質問:
自分でカットしてハトメをつけても大丈夫でしょうか。
回答:
特に問題はございませんが、既製品はカット面を折り返し、
折返しの内側にロープを入れております。
これは外側にハトメが抜けるのを抑制する効果がありますが、
周囲ロープが無いとハトメ部分を引っ張るなど、
テンションがかかる際には、その分ハトメが抜けやすくなる可能性がございます。
1人が参考にしています
2024-06-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする