曜日別特売
46500 リアック25 日本磨料工業 40632507

リアック25

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
40632507
品番
46500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与えると同時に、強力な防錆効果と除湿作用を発揮する高分子化学配合剤。

用途
防サビ・潤滑
適合
金属部分
使用方法
容器を振ってください。噴射口を吹き付け部に向け、吹き付けてください。細部や深部に使用する場合は、長いノズルボタンをセットしてご使用ください。錆びついたネジ等は、たっぷりスプレーしてしばらく置いてから、分解してください。湿気で接点不良になった電気系統にスプレーすると、除湿効果により回復します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40632507
2021-07-08
用途: 錆びたボルトを緩める為に使用。
教育・研究機関

整備士をされている方から勧められて購入しました。確かに錆びたボルトを緩めることができました。緩める数時間前に使用した方が良いと思いますが、この値段でこの効果はすごいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする