勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40632814 品番 8123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

靴先が破れない外付け鉄芯。
脱ぎ履きが楽な横ファスナータイプ。
JIS S級相当鋼鉄製先芯。

サイズ(cm)25 甲被タイプ紐タイプ+横ファスナー 材質(先芯) 足幅3E 用途高所用安全靴 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)約23(26cmサイズ) 材質(ソール)ゴム(耐油) 材質(甲被)本革(靴先)、合皮、ポリエステル 標準質量(g/片足)520(26cm) 機能耐油性 JIS規格JIS S級相当 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40632839
2022-10-11
用途:
バイク用
その他業種

バイク用に購入しました。
足のサイズ実寸25.5pのところを26p購入しましたがちょうどいい感じです。
実際に高所作業で履かれる方はジャストでもいいかも。
高所作業用なのでソール薄く感じます。
インソール入れる為に大きめを購入するなら品番8122の方を検討した方がいいと思います。

対象商品:
40632848
2019-08-23
用途:
土木作業

良い点 凄く履き心地が良い。結構軽い。
気になった点 つま先保護の縫い目から細かい砂が入ってくる。(珪砂や塵など)つま先保護のカップの端が靴底をつきやぶって少し顔を出す。(靴底が少し磨り減るくらい使っていると。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする