曜日別特売
AZ-51658 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 TULTEX(タルテックス) 40633058

AZ-51658 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 TULTEX(タルテックス) 40633058
AZ-51658 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 TULTEX(タルテックス) 40633058
AZ-51658 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 TULTEX(タルテックス) 40633058
AZ-51658 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 TULTEX(タルテックス) 40633058

セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード40633058品番AZ-51658
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり

サイズ(cm)22.5機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材甲被タイプ紐タイプブルー材質(先芯)樹脂足幅3E材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ形状ローカットタイプ男女兼用種類静電セーフティーシューズ規格JSAA B種合格品材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底標準質量(g/片足)330±10(26cm)靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40633399
2020-07-18
用途: 機械加工
製造業

リピート購入。滑らない、蒸れない、丈夫。安全靴は劣化具合にかかわらず1年で買い替えるようにしているが、1年前に購入した「先代」はあと半年は使えたほど。破れたり、型崩れもしないので安心して履ける。なお、品番が変わってマイナーチェンジし、「JSAA B種」型式認定合格品となっている。より安心して履けると思う。またリピートしたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする