※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-200BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜25 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード40633285 品番MGPM40-200BZ-M9BW-XC8
参考基準価格(税別)¥63,250 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜25 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類M9BW ストローク(mm)200 リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする