曜日別特売
AZ-51656 セーフティシューズ AZ-51656 TULTEX(タルテックス) 40633889

AZ-51656 セーフティシューズ AZ-51656 TULTEX(タルテックス) 40633889
AZ-51656 セーフティシューズ AZ-51656 TULTEX(タルテックス) 40633889
AZ-51656 セーフティシューズ AZ-51656 TULTEX(タルテックス) 40633889
AZ-51656 セーフティシューズ AZ-51656 TULTEX(タルテックス) 40633889
AZ-51656 セーフティシューズ AZ-51656 TULTEX(タルテックス) 40633889

セーフティシューズ AZ-51656

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード40633889品番AZ-51656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

ハードな現場にもお勧めできる剥離強度による耐久性と履き心地、つま先もゆったり4E仕様。
ドイツのデスマ社製インジェクション製法による一体成型で、ソールの屈曲と弾力性、クッション性、剥離強度、耐油性、制電機能に優れる高耐久セーフティシューズ。

サイズ(cm)22機能鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度甲被タイプ紐タイプネイビー材質(先芯)鋼製足幅4E安全規格JSAA A種合格品材質(アッパー)合成皮革形状ローカットタイプ男女兼用材質(ソール)ウレタン2層底・耐油底標準質量(g/片足)450±10(26cm)靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする