セーフティシューズ AZ-51656

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード40633943 品番AZ-51656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はサイズ28種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場にもお勧めできる剥離強度による耐久性と履き心地、つま先もゆったり4E仕様。
ドイツのデスマ社製インジェクション製法による一体成型で、ソールの屈曲と弾力性、クッション性、剥離強度、耐油性、制電機能に優れる高耐久セーフティシューズ。

サイズ(cm)25 機能鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度 甲被タイプ紐タイプ ネイビー 材質(先芯)鋼製 足幅4E 安全規格JSAA A種合格品 材質(アッパー)合成皮革 形状ローカット タイプ男女兼用 材質(ソール)ウレタン2層底・耐油底 標準質量(g/片足)450±10(26cm) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする