セーフティシューズ(マジック) AZ-51657

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード40634205 品番AZ-51657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はサイズ28種類から選べます 他の種類を見る

剥離強度抜群の耐久性と履き心地、扱いやすいマジック仕様。
ドイツのデスマ社製インジェクション製法による一体成型で、ソールの屈曲と弾力性、クッション性、剥離強度、耐油性、制電機能に優れる高耐久セーフティシューズ。

サイズ(cm)24 足幅4E ネイビー 機能鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度 形状ローカット タイプ男女兼用 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ウレタン2層底・耐油底 標準質量(g/片足)450±10(26cm) 安全規格JSAA A種合格品 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40634266
2021-12-21
用途:
溶接工
その他業種

今までの靴よりクッションがあり足もとが楽です値段も買いやすいのが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする