曜日別特売
AZ-51657 セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 TULTEX(タルテックス) 40634293

AZ-51657 セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 TULTEX(タルテックス) 40634293
AZ-51657 セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 TULTEX(タルテックス) 40634293
AZ-51657 セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 TULTEX(タルテックス) 40634293
AZ-51657 セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 TULTEX(タルテックス) 40634293
AZ-51657 セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 TULTEX(タルテックス) 40634293

セーフティシューズ(マジック) AZ-51657

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード40634293品番AZ-51657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

剥離強度抜群の耐久性と履き心地、扱いやすいマジック仕様。
ドイツのデスマ社製インジェクション製法による一体成型で、ソールの屈曲と弾力性、クッション性、剥離強度、耐油性、制電機能に優れる高耐久セーフティシューズ。

サイズ(cm)30足幅4Eネイビー機能鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度形状ローカットタイプ男女兼用種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン2層底・耐油底標準質量(g/片足)450±10(26cm)安全規格JSAA A種合格品材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40634266
2021-12-21
用途: 溶接工
その他業種

今までの靴よりクッションがあり足もとが楽です値段も買いやすいのが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする