セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 ホワイト 注文コード40634467 品番AZ-51655
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色44種類から選べます 他の種類を見る

軽作業に幅広く活用できる超軽量多機能モデル、踵が踏めて脱ぎ履きの回数が多い職場に適しています。
結ばない、ほどけない、伸びるゴム靴ひも。

サイズ(cm)23.5 足幅3E ホワイト 機能樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める 用途内装業、引越し業、室内履き、病院、介護施設、ビルメンや事務所兼倉庫などの軽作業に最適です。 形状ローカット タイプ男女兼用 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)250±10(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
現場作業時
サービス業

建築現場内で、内装と外部の両方を行ったり来たりすることが多く、脱ぎ履きが面倒です  かかとが踏めて、かつ歩きやすいものを探していました  減点は甲当てベロが薄くぺらぺらしているところです  ここがしっかりしていたら履きやすくて100点+アルファです

対象商品:
40634625
2024-02-01
用途:
工場内用靴として

紐を結ぶタイプでないこと。踵を踏めること。軽い。サイズ展開が豊富。足幅、足の甲が高くてもゆったり履けました。次もまた購入します。なくならないでほしいです。。。

2人が参考にしています
2021-11-27
用途:
工場内作業
製造業

軽量で安全靴とは思えない出来です。
サイズ感はやや大きめでスニーカー比で0.5は落とした方が良いです。約1年半履きましたがかかとが踏める為脱ぎ履きは良かったです。靴紐がゴムの為、切れて伸びて最終的に使い物にならなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40634467
2021-04-07
用途:
弱電設備更新、1時間に4回ほど脱ぎ履きする
その他業種

普段23.5を履いています。
けっこう大きめに感じました。つま先は完全に泳ぎます。

色、履き心地はとても満足です!とても軽く、安全靴を履いているとは思えません。
またネイビーの黄色いラインが薄暗い玄関先でぼんやり光っているように見え、スムーズに履くことが出来ました。
踵もしっかり踏めて、かといって踵を起こして履いた時に違和感があるでもなく、履きなおすのも楽です。
ただ、ゴムが伸びてきて締め付けが減るのが玉に瑕かな。

今度はサイズを下げて頼みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする