WNMU080608EN-GM チップ WNMU-EN-GM 京セラ 40634693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMU080608EN-GM チップ WNMU-EN-GM 京セラ 40634693 WNMU080608EN-GM チップ WNMU-EN-GM 京セラ 40634693

チップ WNMU-EN-GM

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1510 注文コード40634693 品番WNMU080608EN-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質PR1510 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48897737
2021-09-23
用途:
機械部品加工

このカッターに変更しました。仕上げよりコスパ最高でしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする