※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ ZCMT-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40634851
品番
ZCMT050203SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1230
厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。