超軽量セーフティシューズ AZ-51649

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40634923 品番 AZ-51649
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鮮やかなスポーツカラーの新色が追加!
意のクッション性とコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270G、軽作業向け
ジャガード風の凸凹メッシュ素材による通気性
スポーティテイストなカラーリング

サイズ(cm)23 オレンジ 形状ローカット タイプ男女兼用 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA+合成底 標準質量(g/片足)270±10(26cm) 機能樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40634948
2026-01-21
用途:
仕分け作業
雪印メグミルクビジネスソリューション株式会社 様 (サービス業)

軽さが抜群で地面へのフィット感も良い。いい靴です。

2025-05-11
用途:
古い家具の解体
卸売・小売業

履いてて超軽い 解体中木片けったり古釘を踏んでも刺さらないブロックが落ちても痛くなかった。安心です。もっと早く購入すれば良かったです

2024-04-28
用途:
整備工場作業員用として

リピートしてます。ソールにゴムがない部分が多いので減ります。3から4ヶ月で尖った砕石を足裏に感じるようになったら交換です。その頃には全体的にクタクタです。耐久性は低いかな。
3000円もしない靴にしては1日履いていても疲れないし軽いのが気に入ってます。

対象商品:
40634984
2023-05-05
用途:
毎日の仕事に

リピートしてて3足目。軽いので疲れにくいと思います。だいたい3か月でソールがツルツルになって、そこから1か月我慢して買い換えてます。ワイドサイズなので少し大きめを買うと熱気もこもらずキャップ付きにありがちな通気悪くて暑いこともないです。
カラーバリエーション増やしてほしいのとソールの耐久性あげてほしい。

対象商品:
40634975
2023-11-20
用途:
物流倉庫で使用
上田屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

実物は画像よりもかなり安っぽい。まぁ実際安いからそれはいいんだがソールがゴム製でないためグリップ力が無い。倉庫でかご車をひっぱたりするのでこれは痛かった。
サイズは普段25.5でこれは若干大きめに感じが、ソールを後から入れるような人にはいいかもしれない。僕もフィットソールを入れてちょうど良かった。
次は買わない。

対象商品:
40634966
2023-11-28
用途:
加工作業時

ビタミンカラーで色は良いのですが
靴底が弱すぎて 3か月経たないが 買い換えるしかない感じで失敗したと感じた。

対象商品:
40635115
2023-10-10
用途:
工場内作業やトラックの運転
サービス業

使用後3日目にソール裏の黒いゴム部分が剥がれました。
そこまでハードに酷使してません。
使用後5か月ぐらいで雨の日にソール裏側からか?
雨の日に水が浸みてくるようになり、使用を止めました。
良かった点は模様と軽さです。
耐久性は期待できませんでした。

対象商品:
40635115
2023-04-14
用途:
工場の作業用
サービス業

軽くて最高です。
カモフラ模様も気に入ってます。
ただ、使用後一週間でソール裏側の黒い部分が一部剥がれました。
使用に支障ないので使ってますが耐久性が心配です。
ともあれ今現在はそれ以外に不満はないので星4で。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする