OA対応 ブローチ・缶バッジ用台紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(90枚) 注文コード40635955 品番44-7672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。●プリンタでオリジナルデザインが印刷できる「ブローチ・缶バッジ用台紙」です。●印刷も手書きもOK!プリントはもちろんスタンプや手書きアレンジをして使うこともできます!●無料のテンプレートを使用すれば、簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。●向きを気にしなくていい、天地・左右が対称なデザインのテンプレートを多数ご用意しています。●あらかじめ台紙に加工がされているから、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけで切りはなせるので、ハサミでカットする必要がありません。●缶バッジ・ピンズも対応!●複数の切れ込みがあるので作品に合わせて、固定する位置が調節できます。●テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で90枚作成できます。●●一片-縦66mm×横66mm、シート-縦210mm×横148mm、紙厚-0.25mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質特殊紙(180g/m2) クラフト 寸法(縦×横)(mm)66×66
注意
インクジェット・レーザープリンタ対応。●インクジェットプリンタでプリントされる場合は、プリンタは「直進タイプ」の給紙ができる機種をご使用ください。※紙が詰まる場合がありますので反転タイプはご使用にならないでください。用紙設定は「普通紙」、印刷は「きれい」にてプリントしてください。インクが乾燥するまで印刷面には触れないでください。●レーザープリンタでプリントされる場合は、用紙は必ず「手差しトレイ」にセットしてください。用紙設定は「厚紙モード」にしてプリントしてください。※厚紙設定ができない機種ではご使用にならないでください。本紙は厚紙のためトナーが定着しない場合がありますので、プリンタが紙の厚みや重さに対応していることをご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする