ワイヤークランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 40636154 品番 PE-363NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥301
販売価格(税別)
274

材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ

最大結束径(Φmm)10.0〜14.0 材質66ナイロン 形状丸型 グレー 規格UL94V-2 寸法A(mm)約30.0 寸法B(mm)約16.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40636136
2017-07-09
用途:
機械にホースを固定しました。
鳥海 牧場 様 (農・林・水産業)

10日ほど機械にホースを固定して走り回りましたがまだくっついてます。

対象商品:
40636111
2016-05-09
用途:
ケーブルクリップ

粘着力もあるし ストッパーの具合も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする