LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40636278 品番 -
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

LEDを使用した光るポスターパネルです。
4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
安心の国産LEDパネルです。
軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
ポスターを目立たせるのに最適です。

ブラック サイズB3 幅(mm)409 高さ(mm)560 用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 付属品ACアダプタ 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板 厚さ(mm)25 質量(kg)2.7 消費電力(W)7.5 照度(Lx)3700 使用場所屋内用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする